Startseite

OMRON - OMRM22FY-1160870000 FINECORSA- LUMINOSO, PIATTO, ROTONDO, GI - M22FY-1160870000

KopierenKopieren
OMRON - OMRM22FY-1160870000 FINECORSA- LUMINOSO, PIATTO, ROTONDO, GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Mit Frontring - ja

  • Werkstoff des Frontrings - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

4536853700089

Artikelnummer

OMRM22FY-1160870000

Herstellernummer

M22FY-1160870000

Hersteller

OMR

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Luminoso, piatto, rotondo, giallo