Startseite

OMRON - OMRMKS2PINAC230-240 RELE-2SPDT10A/250VOCTALPULSPROVLED- MKS2 - MKS2PINAC230-240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 184...253 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4547648440905

Artikelnummer

OMRMKS2PINAC230-240

Herstellernummer

MKS2PINAC230-240

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

184...253 V

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

184...253 V

Breite:

34.5 mm

Höhe:

34.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

52.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., ottale, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED