Startseite

OMRON - OMRMKS3P5AC230 RELE- RELAY, PLUG-IN, 11-PIN, 3PDT, 10A, - MKS3P5AC230

KopierenKopieren
OMRON - OMRMKS3P5AC230 RELE- RELAY, PLUG-IN, 11-PIN, 3PDT, 10A,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 184...253 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4547648413763

Artikelnummer

OMRMKS3P5AC230

Herstellernummer

MKS3P5AC230

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

184...253 V

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

184...253 V

Breite:

34.5 mm

Höhe:

52.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

34.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè, plug-in, 11 pin, 3PDT, 10A, indicatore mecc.