OMRON - OMRMKS3PI5AC110-239 RELE-3SPDT,10A/250V,UNDECALEPULSANTEDIPR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 88...121 V
Nennstrom - 5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
4547648414579
Artikelnummer
OMRMKS3PI5AC110-239
Herstellernummer
MKS3PI5AC110-239
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
88...121 V
Nennstrom:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
88...121 V
Breite:
34.5 mm
Höhe:
34.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
52.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige