OMRON - OMRMKS3PI5DC110 RELE-3SPDT,10A/250V,UNDECALEPULSANTEDIPR - MKS3PI5DC110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
20 ST
EAN
4547648414685
Artikelnummer
OMRMKS3PI5DC110
Herstellernummer
MKS3PI5DC110
Hersteller
OMR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
0 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


