Startseite

OMRON - OMRMY202USSV-114479 RELE- MY202USSV24DCBYOMZ- MY202USSV24DCB - MY202USSV-114479

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY202USSV-114479 RELE- MY202USSV24DCBYOMZ- MY202USSV24DCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854748325

Artikelnummer

OMRMY202USSV-114479

Herstellernummer

MY202USSV-114479

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato