Startseite

OMRON - OMRMY4IN12DCS-11405 RELE-4SPDT, 5 A/250 VCA,TERM INN,LEDPULS - MY4IN12DCS-11405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 9.6...13.2 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4536854363818

Artikelnummer

OMRMY4IN12DCS-11405

Herstellernummer

MY4IN12DCS-11405

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

9.6...13.2 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova