OMRON - OMRMYQ4N220240AC-14 RELE-SIGIL, 4SPDT, 1 A/220 VCA,TERM INN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4536853655372
Artikelnummer
OMRMYQ4N220240AC-14
Herstellernummer
MYQ4N220240AC-14
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Breite:
21.5 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
sonstige