Startseite

OMRON - OMRNE1ASCPU0-231688 SICUREZZA- MASTER DEVICENET SAFETY, MEMO - NE1ASCPU0-231688

KopierenKopieren
OMRON - OMRNE1ASCPU0-231688 SICUREZZA- MASTER DEVICENET SAFETY, MEMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648179300

Artikelnummer

OMRNE1ASCPU0-231688

Herstellernummer

NE1ASCPU0-231688

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

8

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

90.4 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.1 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Betriebsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Bemessungsschaltstrom:

0.5 A

Controllore di sicurezza con master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test