OMRON - OMRNXEC0222 PLC- NX, INGRESSO ENCODER INC. PNP 2 CH - NXEC0222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der Funktionen - 2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Packung
1 ST
EAN
4548583353626
Artikelnummer
OMRNXEC0222
Herstellernummer
NXEC0222
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Funktionen:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Geeignet für Zählen:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Geeignet zum Wiegen:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Geeignet für Temperaturregelung:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Geeignet für Druck-Regelung:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Geeignet für NC:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Wegerfassung:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Geeignet für CNC:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Geeignet für SSI:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Geeignet für Bahnsteuerung:
nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
nein
Geeignet für fliegende Säge:
nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
nein
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
nein
Funktionsblock Automatischer Reset:
nein
Schützkontrolle Funktionsblock:
nein
Funktionsblock NOT-AUS:
nein
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
nein
Funktionsblock Zustimm-Taster:
nein
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
nein
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
nein
Funktionsblock Zugangskontrolle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Frequenzmessung:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
71 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):
nein


