OMRON - OMRNYM15WC1000 pc- Industrial Monitor, touch capacitivo - NYM15WC1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...28.8 V
Anzahl der Farben des Displays - 16777216
Bildschirmdiagonale - 15.4 inch
Mit Farbdisplay - ja
Packung
1 ST
EAN
4548583813052
Artikelnummer
OMRNYM15WC1000
Herstellernummer
NYM15WC1000
Hersteller
OMR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Bildschirmdiagonale:
15.4 inch
Mit Farbdisplay:
ja
Ausführung des Displays:
TFT
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Mit Touchscreen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
nein
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
ja
Mit HW-Schnittstelle USB:
ja
Tastatur integriert:
nein
Mit HW-Schnittstelle PS2:
nein
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
256
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Einbautiefe:
58 mm
Anzahl der Funktionstasten:
0
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
ja
Höhe der Front:
277 mm
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
401 mm


