Startseite

OMRON - OMROS32CBPDM SICUREZZA- LASER SCANNER DI SICUREZZA, M - OS32CBPDM

KopierenKopieren
OMRON - OMROS32CBPDM SICUREZZA- LASER SCANNER DI SICUREZZA, M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastrate - 0.4 Hz

  • Anzahl der Schutzfelder - 140

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Detektionsvermögen für Probekörper - 70 mm

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583409248

Artikelnummer

OMROS32CBPDM

Herstellernummer

OS32CBPDM

Hersteller

OMR

Abtastrate:

0.4 Hz

Anzahl der Schutzfelder:

140

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Detektionsvermögen für Probekörper:

70 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Breite des Sensors:

105 mm

Höhe des Sensors:

105 mm

Länge des Sensors:

143 mm

Mit konfigurierbarem Meldeausgang:

ja

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Reaktionszeit:

80 ms

Reichweite des Messbereiches:

10 m

Reichweite des Schutzfeldes:

3 m

Reichweite des Warnfeldes:

10 m

Scanwinkel:

270 °

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

2 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

16.8...30 V

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Warnfeldausgang:

ja

Wellenlänge des Sensors:

905 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Laser scanner di sicurezza, raggio di sicurezza 3 m, zona di allarme 10 m, Cat.3/PLd, 24 Vdc, uscita cavo posteriore, misurazione distanza via Ethernet/IP