OMRON - OMROS32CCBL03M SICUREZZA- CAVO 3M PER ALIMENTAZIONE/SEG - OS32CCBL03M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 18
Packung
1 ST
EAN
4547648823463
Artikelnummer
OMROS32CCBL03M
Herstellernummer
OS32CCBL03M
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
18
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
sonstige
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...50 °C
Bemessungsstrom In:
1.025 A


