Startseite

OMRON - OMROS32CCBL20M SICUREZZA- CAVO 20M PER ALIMENTAZIONE/SE - OS32CCBL20M

KopierenKopieren
OMRON - OMROS32CCBL20M SICUREZZA- CAVO 20M PER ALIMENTAZIONE/SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 18

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648823487

Artikelnummer

OMROS32CCBL20M

Herstellernummer

OS32CCBL20M

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

18

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

sonstige

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...50 °C

Bemessungsstrom In:

1.025 A

Cavo 20m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C