Startseite

OMRON - OMROS32CECBL15M SICUREZZA- CAVO ETHERNET 15M PER PROGRAM - OS32CECBL15M

KopierenKopieren
OMRON - OMROS32CECBL15M SICUREZZA- CAVO ETHERNET 15M PER PROGRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 15 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - blau

  • Kabelkonstruktion - 2x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648823524

Artikelnummer

OMROS32CECBL15M

Herstellernummer

OS32CECBL15M

Hersteller

OMR

Kategorie:

5E

Länge:

15 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

blau

Kabelkonstruktion:

2x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

Cavo Ethernet 15 m per programmazione PC laser scanner OS32C