OMRON - OMROS32CSP1DM SICUREZZA- LASER SCANNER DI SICUREZZA, M - OS32CSP1DM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastrate - 0.4 Hz
Anzahl der Schutzfelder - 140
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Detektionsvermögen für Probekörper - 70 mm
Laserschutzklasse - Klasse 1
Packung
1 ST
EAN
4548583409255
Artikelnummer
OMROS32CSP1DM
Herstellernummer
OS32CSP1DM
Hersteller
OMR
Abtastrate:
0.4 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
140
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Detektionsvermögen für Probekörper:
70 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Breite des Sensors:
105 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
143 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Reaktionszeit:
80 ms
Reichweite des Messbereiches:
10 m
Reichweite des Schutzfeldes:
3 m
Reichweite des Warnfeldes:
10 m
Scanwinkel:
270 °
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
2 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
16.8...30 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Mit Warnfeldausgang:
ja
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


