Startseite

OMRON - OMRP2RF08PU ZOCCOLO- MONTAGGIO DIN O FRONTEQUADRO, P - P2RF08PU

KopierenKopieren
OMRON - OMRP2RF08PU ZOCCOLO- MONTAGGIO DIN O FRONTEQUADRO, P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 15.5 mm

  • Höhe - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583798618

Artikelnummer

OMRP2RF08PU

Herstellernummer

P2RF08PU

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15.5 mm

Höhe:

90 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

52.4 mm

Zoccolo P2RF con leva di sgancio, per G2R-2(S) / K7L-_B / H3RN-2-B, montaggio guida DIN, terminali Push-In Plus