Startseite

OMRON - OMRP2RV4200C-227717 ZOCCOLO-ACCESCAVXP2RVC,4IDC10,XPLCIDC40, - P2RV4200C-227717

KopierenKopieren
OMRON - OMRP2RV4200C-227717 ZOCCOLO-ACCESCAVXP2RVC,4IDC10,XPLCIDC40,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853905583

Artikelnummer

OMRP2RV4200C-227717

Herstellernummer

P2RV4200C-227717

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo per P2RVC-8-OF, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 2,0 m