OMRON - OMRP2RVA200C TERMINALI REMOTI. CAVO PER P2RVC-8-O-F P - P2RVA200C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Packung
1 ST
EAN
4548583493476
Artikelnummer
OMRP2RVA200C
Herstellernummer
P2RVA200C
Hersteller
OMR
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja


