OMRON - OMRP2RVC8O51 ZOCCOLO- INTERFACCIA PER CONNESSIONE MUL - P2RVC8O51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsspannung - 30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4548583798656
Artikelnummer
OMRP2RVC8O51
Herstellernummer
P2RVC8O51
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Bemessungsstrom:
2 A
Montageart:
sonstige
Tiefe:
29 mm
Breite:
49.6 mm
Höhe:
67.16 mm


