Startseite

OMRON - OMRP3GA11-2-1209390 ZOCCOLO-UNDECAL FRONTEQUADROTERM VITE TI - P3GA11-2-1209390

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 42 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853494063

Artikelnummer

OMRP3GA11-2-1209390

Herstellernummer

P3GA11-2-1209390

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

11

Breite:

42 mm

Höhe:

32 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

48 mm

Undecal, montaggio frontequadro, term. a vite, per H2C, H3CR. H3CA, H5CL, H7CL, H7CR, H8CA-S