OMRON - OMRP7SA10FNDDC24-14 ZOCCOLO-DIN LED TERMVITE G7SA 4CONTATTI - P7SA10FNDDC24-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Pins - 10
Breite - 72 mm
Höhe - 60.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4548583409071
Artikelnummer
OMRP7SA10FNDDC24-14
Herstellernummer
P7SA10FNDDC24-14
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Pins:
10
Breite:
72 mm
Höhe:
60.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
22.5 mm


