OMRON - OMRP7SA14P-2-113488 SICUREZZA-CS G7SA (6 CONTATTI) - P7SA14P-2-113488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 14
Breite - 60 mm
Höhe - 41.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4536854764561
Artikelnummer
OMRP7SA14P-2-113488
Herstellernummer
P7SA14P-2-113488
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
14
Breite:
60 mm
Höhe:
41.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
15 mm


