OMRON - OMRPL11-10570900000 ZOCCOLO-UNDECALFRONTE-RETROQUADR INCASS - PL11-10570900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 11
Breite - 32 mm
Höhe - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
4536853723941
Artikelnummer
OMRPL11-10570900000
Herstellernummer
PL11-10570900000
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
11
Breite:
32 mm
Höhe:
20 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
44 mm
Undecal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare



