Startseite

OMRON - OMRPTF11A-113375000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE - PTF11A-113375000

KopierenKopieren
OMRON - OMRPTF11A-113375000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 11

  • Breite - 37 mm

  • Höhe - 78.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4536853724580

Artikelnummer

OMRPTF11A-113375000

Herstellernummer

PTF11A-113375000

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

11

Breite:

37 mm

Höhe:

78.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

30 mm

Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY3