OMRON - OMRPY14-11329900000 ZOCCOLO-FRONTE-RETROQUADRINCASSSALDAREMY - PY14-11329900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 14
Breite - 24 mm
Höhe - 12 mm
Packung
10 ST
EAN
4536853725334
Artikelnummer
OMRPY14-11329900000
Herstellernummer
PY14-11329900000
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
14
Breite:
24 mm
Höhe:
12 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
29 mm
Montaggio frontequadro o retroquadro incassato, termin. a saldare per relè MY4, MY2K o temp.H3Y


