Startseite

OMRON - OMRPYF14ANBYOMZ-168 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE - PYF14ANBYOMZ-168

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 29.5 mm

  • Höhe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853725990

Artikelnummer

OMRPYF14ANBYOMZ-168

Herstellernummer

PYF14ANBYOMZ-168

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

29.5 mm

Höhe:

73 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

30 mm

Zoccolo PYF, per H3Y / H3YN / MY4 / G3F(D), montaggio guida DIN, terminali a vite