Startseite

OMRON - OMRPYF14ESNB ZOCCOLO-DIN TERMINALIVITE RISING UP MY4 - PYF14ESNB

KopierenKopieren
OMRON - OMRPYF14ESNB ZOCCOLO-DIN TERMINALIVITE RISING UP MY4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 82 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4547648942263

Artikelnummer

OMRPYF14ESNB

Herstellernummer

PYF14ESNB

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

14

Breite:

22.5 mm

Höhe:

82 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

80 mm

Zoccolo PYF, per MY2 / MY4, montaggio guida DIN, terminali a vite