OMRON - OMRR88ACPKB001SE SERVO- CAVO SEGNALI 1M SERVO G5 - R88ACPKB001SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-Erweiterung
Geeignet für analoge Signale - ja
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Packung
1 ST
EAN
4547648891851
Artikelnummer
OMRR88ACPKB001SE
Herstellernummer
R88ACPKB001SE
Hersteller
OMR
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-Erweiterung
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Cavo general purpose CN1 1m G5 ML2 e Ethercat


