Startseite

OMRON - OMRR88ACPKB002SE SERVO- CAVO GENERAL PURPOSE CN1 G5 ML2 E - R88ACPKB002SE

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88ACPKB002SE SERVO- CAVO GENERAL PURPOSE CN1 G5 ML2 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-Erweiterung

  • Geeignet für analoge Signale - ja

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648891868

Artikelnummer

OMRR88ACPKB002SE

Herstellernummer

R88ACPKB002SE

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-Erweiterung

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo general purpose CN1 G5 ML2 e Ethercat