OMRON - OMRR88AFIK104SE SERVO- FILTRO G5 DA 400 W 220V - R88AFIK104SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Bemessungsstrom bei AC - 4.1...4.1 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - -8888 A
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Schutzart (IP) - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4548583963375
Artikelnummer
OMRR88AFIK104SE
Herstellernummer
R88AFIK104SE
Hersteller
OMR
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungsstrom bei AC:
4.1...4.1 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
-8888 A
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
ja
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
-8888 kHz
Schutzart (NEMA):
sonstige