Startseite

OMRON - OMRR88AFIK107SE SERVO- FILTRO G O G5 DA 750 W 220V- - R88AFIK107SE

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88AFIK107SE SERVO- FILTRO G O G5 DA 750 W 220V-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 6.6...6.6 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - -8888 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583963412

Artikelnummer

OMRR88AFIK107SE

Herstellernummer

R88AFIK107SE

Hersteller

OMR

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Bemessungsstrom bei AC:

6.6...6.6 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

-8888 A

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

ja

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

-8888 kHz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Modello foot-print per servoazionamenti G/G5 da 750 W - 220 monofase