Startseite

OMRON - OMRR88AFIK304SE SERVO- FILTRO G5 DA 600W/1,5KW 380V- - R88AFIK304SE

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88AFIK304SE SERVO- FILTRO G5 DA 600W/1,5KW 380V-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V

  • Bemessungsstrom bei AC - 4...4 A

  • Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - -8888 A

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583963399

Artikelnummer

OMRR88AFIK304SE

Herstellernummer

R88AFIK304SE

Hersteller

OMR

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom bei AC:

4...4 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

-8888 A

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

ja

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

-8888 kHz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 600 W a 1,5W - 380 V trifase