OMRON - OMRR88DKN08HECTL SERVO- SERVOAZIONAMENTO G5 ETHERCAT PER - R88DKN08HECTL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3.6...6.6 A
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 170...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Stromerfassungsmodul - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583061859
Artikelnummer
OMRR88DKN08HECTL
Herstellernummer
R88DKN08HECTL
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3.6...6.6 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
170...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Stromerfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
170...264 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
170...264 V
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
3
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Schaltfunktion:
bistabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
170...264 V


