Startseite

OMRON - OMRR88DKN08HML2 SERVO- G5 CON ML II PER MOTORI 750W 220V - R88DKN08HML2

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88DKN08HML2 SERVO- G5 CON ML II PER MOTORI 750W 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3.6...6.6 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 170...264 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Stromerfassungsmodul - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648651592

Artikelnummer

OMRR88DKN08HML2

Herstellernummer

R88DKN08HML2

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3.6...6.6 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

170...264 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Stromerfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

170...264 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

170...264 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

170...264 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Breite:

65 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

242 mm

Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 750 W per motori da 750W 3000 giri/min