Startseite

OMRON - OMRR88DKN30FML2 SERVO- G5 CON ML II PER MOTORI 3 KW 380V - R88DKN30FML2

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88DKN30FML2 SERVO- G5 CON ML II PER MOTORI 3 KW 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 7.6...7.6 A

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 323...528 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Stromerfassungsmodul - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648651691

Artikelnummer

OMRR88DKN30FML2

Herstellernummer

R88DKN30FML2

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

7.6...7.6 A

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

323...528 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Stromerfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

323...528 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

323...504 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

3

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

323...504 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Breite:

130 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

287.5 mm

Servoazionamento G5 380 V con MLII integrato per motori da 3 kW