OMRON - OMRR88DKT30F SERVO- G5 PER MOTORI 3 KW 380V- - R88DKT30F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 7.6...7.6 A
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 323...528 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Stromerfassungsmodul - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648651509
Artikelnummer
OMRR88DKT30F
Herstellernummer
R88DKT30F
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
7.6...7.6 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
323...528 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Stromerfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
323...528 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
323...504 V
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Schaltfunktion:
bistabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
323...504 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC