Startseite

OMRON - OMRR88MGP20030HS2 SERVO- SERVOMOTORE SERIE G CUBICO SENZA - R88MGP20030HS2

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88MGP20030HS2 SERVO- SERVOMOTORE SERIE G CUBICO SENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.2 kW

  • Bemessungsspannung - 200 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648496148

Artikelnummer

OMRR88MGP20030HS2

Herstellernummer

R88MGP20030HS2

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.2 kW

Bemessungsspannung:

200 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

1.6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

IM 3001 (B5)

Schutzart (IP):

IP65

Nenndrehmoment:

0.64 Nm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

B

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

80 mm

Kühlmethode:

Luft

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Servomotore Serie G cubo senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale