Startseite

OMRON - OMRS8VKG06024 ALIMENTATORE- 24V/2,5ACLASSEBDIN - S8VKG06024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6...27.6 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583357716

Artikelnummer

OMRS8VKG06024

Herstellernummer

S8VKG06024

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

21.6...27.6 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

90...350 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

60 W

Stabilisiert:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

161 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

100 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

110 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

32 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentatore S8VK-G monofase 60W, ingresso 100…240Vc.a., uscita 24Vc.c. / 2,5A, classe B, modello protetto, montaggio guida DIN, terminali vite