OMRON - OMRS8VKG48024 ALIMENTATORE- 24V/20CLASSEBDIN - S8VKG48024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 21.6...27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4548583357754
Artikelnummer
OMRS8VKG48024
Herstellernummer
S8VKG48024
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
21.6...27.6 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90...350 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Kurzschlussfest:
nein
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
529 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
95 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
135 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
140 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
95 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige



