OMRON - OMRS8VKR10 ALIMENTATORE- MODULORIDONTANTE10A - S8VKR10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 5...30 V
Kurzschlussfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583425613
Artikelnummer
OMRS8VKR10
Herstellernummer
S8VKR10
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
5...30 V
Kurzschlussfest:
nein
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
106 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
110 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
32 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a


