Startseite

OMRON - OMRS8VKT96024 ALIMENTATORE-TRIFASEUSCITA24V40A - S8VKT96024

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8VKT96024 ALIMENTATORE-TRIFASEUSCITA24V40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6...27.6 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 380...480 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583358010

Artikelnummer

OMRS8VKT96024

Herstellernummer

S8VKT96024

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

21.6...27.6 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...480 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

450...600 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

960 W

Stabilisiert:

nein

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

1455 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

380...480 V

Breite:

135 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

125 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

170 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

7.5

Einbaubreite:

135 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Alimentatore S8VK-T trifase 960W, ingresso 380…480Vc.a., uscita 24Vc.c. / 40A, classe B, modello protetto, montaggio guida DIN, terminali vite