OMRON - OMRS8VKX48024AEIP Alimentatore a libro, 480 W, 24 VDC, 20 - S8VKX48024AEIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4549734172745
Artikelnummer
OMRS8VKX48024AEIP
Herstellernummer
S8VKX48024AEIP
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90...350 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
529 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
124 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
121.4 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3.4
Einbaubreite:
60 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige


