Startseite

OMRON - OMRS8VS01524-177289 ALIMENTATORE- 24V/0,65A, MONT. GUIDA DIN - S8VS01524-177289

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8VS01524-177289 ALIMENTATORE- 24V/0,65A, MONT. GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6...27.6 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.65 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648100922

Artikelnummer

OMRS8VS01524-177289

Herstellernummer

S8VS01524-177289

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

21.6...27.6 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.65 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

-8888 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

-8888 V

Kurzschlussfest:

nein

Leistungsabgabe:

15 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.65 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

-8888 A

Max. Ausgangsstrom 3:

-8888 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

44 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

96.4 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

96.4 mm

Höhe:

85 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

22.5 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

sonstige

Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, mont. guidaDIN