Startseite

OMRON - OMRSGMAV01ADA61 SERVO- SIGMA V, SERVOMOTORE AC, 100W, 30 - SGMAV01ADA61

KopierenKopieren
OMRON - OMRSGMAV01ADA61 SERVO- SIGMA V, SERVOMOTORE AC, 100W, 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.1 kW

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648880633

Artikelnummer

OMRSGMAV01ADA61

Herstellernummer

SGMAV01ADA61

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.1 kW

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0.91 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

IM 3001 (B5)

Schutzart (IP):

IP65

Nenndrehmoment:

0.318 Nm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

B

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

40 mm

Kühlmethode:

Luft

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Sigma V, servomotore AC, 100W, 3000rpm, 0,318 Nm.