Startseite

OMRON - OMRSGMGV44DDA6FOY-2 SERVO- SIGMA V, SERVOMOTORE AC, 4.4 KW, - SGMGV44DDA6FOY-2

KopierenKopieren
OMRON - OMRSGMGV44DDA6FOY-2 SERVO- SIGMA V, SERVOMOTORE AC, 4.4 KW,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 4.4 kW

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1500 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648910033

Artikelnummer

OMRSGMGV44DDA6FOY-2

Herstellernummer

SGMGV44DDA6FOY-2

Hersteller

OMR

Ausführung:

sonstige

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

4.4 kW

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1500 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

16.5 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

IM 3001 (B5)

Schutzart (IP):

IP67

Nenndrehmoment:

28.4 Nm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

180 mm

Kühlmethode:

Luft

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

-8888 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

-8888 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

ohne

Sigma V, servomotore AC, 4,4 kW, 1500 giri / min, 28,4 Nm, parapolvere