OMRON - OMRTLN12MD15M-11058 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMITA - TLN12MD15M-11058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 52.5 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4536854113338
Artikelnummer
OMRTLN12MD15M-11058
Herstellernummer
TLN12MD15M-11058
Hersteller
OMR
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
52.5 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


