OMRON - OMRTLW3MB2-11030500 PROXIMITY- SENSORI DI PROSSIMITA - TLW3MB2-11030500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
4536854116698
Artikelnummer
OMRTLW3MB2-11030500
Herstellernummer
TLW3MB2-11030500
Hersteller
OMR
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
-8888 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
10 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
6 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
600 Hz
Kaskadierbar:
ja
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
-8888 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige


