Startseite

OMRON - OMRV1561A5BYOMI-258 MICRO- V1561A5BYOMI

KopierenKopieren
OMRON - OMRV1561A5BYOMI-258 MICRO- V1561A5BYOMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 0 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V - 0.6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.3 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854143205

Artikelnummer

OMRV1561A5BYOMI-258

Herstellernummer

V1561A5BYOMI-258

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP40

Microinterruttori miniatura 1 contatto in scambio