Startseite

OMRON - OMRVZA4015FAAGBR-24 INVERTER- V1000 15 KW 31 A 380 V - VZA4015FAAGBR-24

KopierenKopieren
OMRON - OMRVZA4015FAAGBR-24 INVERTER- V1000 15 KW 31 A 380 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 38 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648463829

Artikelnummer

OMRVZA4015FAAGBR-24

Herstellernummer

VZA4015FAAGBR-24

Hersteller

OMR

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

38 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Anzahl der analogen Eingänge:

5

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

15 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

3

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

163 mm

Höhe:

290 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

180 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

sonstige

Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 400Vc.a